Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/3 GN perforiert T 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/3 GN perforiert T 65mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/3 GN perforiert T 65mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5386T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5386T
EAN/GTIN:
     4017337051960
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- perforiert (nur Boden)
- Gewicht: 0,18 kg
- Maße: B 325 x T 176 x H 65 mm
- Inhalt: 2,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gastronormbehälter edelstahl 1/3 gn 65 mm tief, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/3 GN perforiert T 65mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
52
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 13,88*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,22*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,64*
€ 15,84*
Lager 1785
52
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 20,00*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.