Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Handwasch- / Ausgussbecken Modell MONA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Handwasch- / Ausgussbecken MONA, Ansicht vorne
SARO Handwasch- / Ausgussbecken MONA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-156-4005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     156-4005
EAN/GTIN:
     4017337156023
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
- Material : Edelstahl
- Mit Mischarmatur und Siphon
- Aufkantung 45 mm
- Abstellrost
- Anschluß ½ Zoll
- Gewicht: 34 kg
- Maße: B 500 x T 700 x H 850 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785
24
Frei Haus
ab € 264,55*
€ 321,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,37*
€ 374,43*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.