Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bain Marie Modell BMH 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Bain Marie BMH 160, Ansicht vorne
SARO Bain Marie BMH 160, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-3005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3005
EAN/GTIN:
     4017337172924
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie
- Material: Edelstahl
- Für 1/1 oder 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 GN-Behälter
- GN-Behältertiefe bis 150 mm
- Mit Ablasshahn
- Nahtloser oberer Rand
- Innenbehälter tiefgezogen
- Regulierbares Thermostat und Kontrolllampe
- Geringer Verbrauch und lange Lebensdauer
- Abmessungen inkl. Ablasshahn
- Gewicht: 9 kg
- Maße: B 345 x T 600 x H 255
- Temp. 0 / +100 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Bain Marie BMH 160
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
82
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 169,14*
Lager 1785
82
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 181,25*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,42*
€ 200,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 217,47*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.