Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bain Marie Modell BMH 160-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Bain Marie BMH 160-2, Ansicht vorne
SARO Bain Marie BMH 160-2, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-3017
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3017
EAN/GTIN:
     4017337173082
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1
- Material: Edelstahl
- Für 2 x 1/1 oder 4 x 1/2 oder 6 x 1/3 GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Mit An-/Ausschalter
- Mit Ablasshahn
- Nahtloser oberer Rand, Innenbehälter tiefgezogen
- Regulierbares Thermostat und Kontrolllampe
- Geringer Verbrauch und lange Lebensdauer
- Abmessungen inkl. Ablasshahn
- Gewicht: 17 kg
- Maße: B 690 x T 600 x H 245
- Temp. 0 / +100 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 x 1 kW
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie, SARO Bain Marie BMH 160-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 267,13*
€ 318,39*
Lager 1785
26
Frei Haus
ab € 286,10*
€ 340,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,05*
€ 370,00*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.