Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Terrassenheizung Modell Heliosa 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Terrassenheizung Modell Heliosa 9, Ansicht vorne
SARO Terrassenheizung Modell Heliosa 9, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-190-1050
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     190-1050
EAN/GTIN:
     4017337059683
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz elektrisch
terrassenheizer
- Wetterfestes Heizgerät- IPX5. Farbe silber
- Mögliche beheizte Fläche ca. 20/25 m2- h= 2,70 – 3,00 m max.
- Verpackungsmaße: B 640 x T 270 x H 190 mm
- Fest angeschlossenes Zuleitungskabel 4,5 m Länge
- Schukostecker im Lieferumfang (vom Fachmann anzuschliessen )
- Gerät besitzt keinen Schalter!
- Mit Schutzgitter
- Abm.: B 465 x T 195 x H 113 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Terrassenheizung Modell Heliosa 9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 229,94*
€ 280,44*
Lager 1785
10
Frei Haus
ab € 242,55*
€ 295,21*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 292,98*
€ 351,78*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.