Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaschneider Klinge: 230 mm, Modell PT230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaschneider Klinge: 230 mm, Modell PT230, Ansicht vorne
SARO Pizzaschneider Klinge: 230 mm, Modell PT230, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-217-1035
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     217-1035
EAN/GTIN:
     4017337217076
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider
- Material: Edelstahl und Polymer
- Griff aus hitzebeständigen Polymer (bis zu 200°C)
- Doppelseitige, langlebige Klinge
- Ideal zum Schneiden der Pizzen
z.B. auf unserem Pizzatablett 217-1060
- Abmessungen: 460 x 230 mm
- Klinge: Ø 100 mm
- Gewicht: 0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzaschneider, SARO Pizzaschneider Klinge: 230 mm, Modell PT230
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785
7
Frei Haus
ab € 41,12*
€ 54,62*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 41,95*
€ 55,76*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.