Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Stabmixer Modell XM-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Stabmixer Modell XM-22, Ansicht vorne
SARO Stabmixer Modell XM-22, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-27-7000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-7000
EAN/GTIN:
     4017337055807
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
- Motorblock mit einstellbaren Geschwindigkeitsstufen
- Ausziehbarer Mixstab, 300 mm
- Gewicht: 2,65 kg / 3,25 /n/b)
- Anschluß: 230 V - 50 Hz - 0,3 kW
- Entwickelt für den Dauereinsatz in Behältern von bis zu 15 Litern
- Professioneller Stabmixer, entwickelt für verschiedene Zubereitungen ohne zusätzliche Werkzeuge
- Professionelles Y-förmiges Schneidemesser aus Schmiedestahl und, Klinge mit langer Lebensdauer
- Vario-Speed: Einstellbare Geschwindigkeitsstufen.
- Höchster Bedienkomfort
- Ergo-Design und Bi-Mat-Grip: Das äußere Gehäuse aus zwei Materialien erlaubt ein ergonomisches Halten des Geräts. Rutschfester Grip
- Optimale Neigung des Schafts, um Ermüdungserscheinungen zu minimieren
- Click-on-arm: Abnehmbarer Mixstab mit Schnell- und Sicherheitsarretierung
- Speziell entwickelte Glocke um Spritzer zu vermeiden
- Intuitiver Gebrauch: sehr einfache Bedienung. Aktive Kontrollleuchte des Geräts beim Anschließen an ein Stromnetz
- Professionelle Leistungsfähigkeit: Kann über längere Dauer betrieben werden, ohne dass das Gehäuse überhitzt
- Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der die anspruchsvollsten Tests bestanden hat
- Geprüfte Geometrie: speziell entwickeltes Gehäuse um unbeabsichtigtes Drehen und Herunterfallen zu vermeiden
- Einfache Reinigung: abnehmbarer Mixstab, kann unter dem Wasserhahn gereinigt werden
- NSF-zertifiziert: Garantie für Sicherheit und Hygiene
- Gesamtlänge: 564 mm
- Mixstablänge: 300 mm
- Motorgeschwindigkeit: 1500 - 15000 U/min
- Durchmesser Schneidemesser: 50 mm
- Klingenschutzdiameter: 82 mm
- Anschluss: 300 W
Weitere Suchbegriffe: SARO Stabmixer Modell XM-22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.