Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Stabmixer Modell XM-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Stabmixer Modell XM-52, Ansicht vorne
SARO Stabmixer Modell XM-52, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-27-7025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-7025
EAN/GTIN:
     4017337055852
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab saro
- Motorblock mit fester Geschwindigkeit
- Ausziehbarer Mixfuß, 520 mm
- Entwickelt für einen fortlaufenden Einsatz in Behältern von bis zu 120 Litern
- Professioneller Stabmixer, entwickelt für verschiedene Zubereitungen ohne zusätzliche Werkzeuge
- Professionelles Y-förmiges Schneidemesser aus Schmiedestahl und Klinge mit langer Lebensdauer
- Konstante Geschwindigkeit
- Sinnvolle und handliche Größe
- Ergo-Design und Bi-Mat-Grip: Das äußere Gehäuse aus zwei Materialien erlaubt ein ergonomisches Halten des Geräts. Rutschfester Grip
- Optimale Neigung des Schafts, um Ermüdungserscheinungen zu minimieren
- Click-on-arm: Abnehmbarer Mixstab mit Schnell- und
- Sicherheitsarretierung
- Speziell entwickelte Glocke um Spritzer zu vermeiden
- Intuitiver Gebrauch: sehr einfache Bedienung. Zweifarbige LED-Kontrollleuchte zur Angabe des Gerätestatus
- Möglichkeit des kontinuierlichen Betriebs
- Professionelle Leistungsfähigkeit: Kann über längere Dauer betrieben werden, ohne dass das Gehäuse überhitzt
- Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der die anspruchsvollsten Tests bestanden hat
- Geprüfte Geometrie: speziell entwickeltes Gehäuse um unbeabsichtigtes Drehen und Herunterfallen zu vermeiden
- Einfache Reinigung: abnehmbarer Mixstab, kann unter dem Wasserhahn gereinigt werden
- NSF-zertifiziert: Garantie für Sicherheit und Hygiene
- Gesamtlänge: 865 mm
- Mixstablänge: 525 mm
- Motorgeschwindigkeit: 12000 U/min
- Durchmesser Schneidemesser: 60 mm
- Klingenschutzdiameter: 101 mm
- Anschluss: 230 V - 50 HZ - 0,57 kW
- Gewicht: 4,85 kg / 5,4 (n/b)
Weitere Suchbegriffe: mixstab, SARO Stabmixer Modell XM-52
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,68*
€ 528,77*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,07*
€ 547,85*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,85*
€ 651,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,41*
€ 572,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,07*
€ 542,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.