Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/2 GN Tiefe 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/2 GN Tiefe 200mm, Ansicht vorne
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/2 GN Tiefe 200mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-282-9060
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9060
EAN/GTIN:
     4017337050277
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 1,16 kg
- Maße: B 325 x T 265 x H 200 mm
- Inhalt: 12,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2 edelstahl 200mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/2 GN Tiefe 200mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
94
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,41*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,40*
€ 21,03*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 24,25*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.