Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/4 GN Tiefe 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/4 GN Tiefe 200mm, Ansicht vorne
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/4 GN Tiefe 200mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-282-9120
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9120
EAN/GTIN:
     4017337050390
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,7 kg
- Maße: B 265 x T 162 x H 200 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/4 GN Tiefe 200mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
138
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 13,86*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 14,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,58*
€ 15,87*
Lager 1785
138
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 19,91*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.