Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/6 GN Tiefe 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/6 GN Tiefe 100mm, Ansicht vorne
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/6 GN Tiefe 100mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-282-9160
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9160
EAN/GTIN:
     4017337050475
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,3 kg
- Maße: B 176 x T 162 x H 100 mm
- Inhalt: 1,6 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/6 GN Tiefe 100mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
237
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,31*
€ 8,15*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 9,18*
Lager 1785
237
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 15,16*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.