Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/9 GN Tiefe 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/9 GN Tiefe 65mm, Ansicht vorne
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/9 GN Tiefe 65mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-282-9175
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9175
EAN/GTIN:
     4017337050505
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,16 kg
- Maße: B 176 x T 108 x H 65 mm
- Inhalt: 0,6 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/9 edelstahl 65mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter 1/9 gn 65 mm tief, SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/9 GN Tiefe 65mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
107
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 5,04*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,11*
€ 5,12*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,19*
Lager 1785
117
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 13,73*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.