Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin, Ansicht vorne
SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-353-1007
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     353-1007
EAN/GTIN:
     4017337062478
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
- Material: Edelstahl
- Beweglicher Hahn
- Mit Rückschlagventil
- Siphon im Lieferumfang erhalten
- Becken: Edelstahl 304 mit eine Materialdicke von 0,8 mm
- Abm.: B 400 x T 400 x H 240 mm
- Gewicht: 5,2/5,8 kg (n/b)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken, saro waschbecken, SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,05*
€ 151,71*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,99*
€ 160,53*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.