Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionskochfeld für Wok Modell GIULIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionskochfeld für Wok Modell GIULIA, Ansicht vorne
SARO Induktionskochfeld für Wok Modell GIULIA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-360-1075
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1075
EAN/GTIN:
     4017337058808
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Elektrische Wokpfanne
- Material: Gehäuse Edelstahl / Platte Glas
- Kochzonen: 1
- Für Töpfe, maximal : 380 mm
- Heizstufen: 10
- Knebel & Touchscreen Bedienung
- LED Anzeige
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitssperrfunktion
- Abm.: B 402 x T 525 x H 194 mm
- Anschluss: 380-400 V - 3N / 50-60 Hz / 5 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,29*
€ 409,51*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,43*
€ 429,04*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,04*
€ 510,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,92*
€ 509,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,56*
€ 448,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,43*
€ 425,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.