| |
|
| Artikel-Nr.: 1785-399-1025 Herst.-Nr.: 399-1025 EAN/GTIN: 4017337399253 |
| |
|
| | |
| - Klassischer Ständer aus Edelstahl mit Kugelkopf - Karabinerbefestigung - Kordel mit Samtbezug, rot oder schwarz (separat erhältlich) - Ø 360 x H 1000 mm - Ständerfarbe: silber - Gewicht: 9 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, SARO Absperrpfosten AF 279 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,85* | € 46,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,60* | € 49,78* | | | | Lager 1785 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,77* | € 50,12* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 38,15* | € 52,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1785 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1785 | | Versand: Lager 1785 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|