Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1785-408-1015 Herst.-Nr.: 408-1015 EAN/GTIN: 4017337408054 |
| | |
|
| | |
| - Für Chafing Dishes - Flamme kann problemlos gelöscht und wieder entzündet werden - Hohe Heizkraft, erwärmt bis 90 °C - Ruß- und geruchsarm - Enthält Diethylenglykol - Inhalt: 200 g - Brenndauer bis 6 Stunden - Lieferung im Karton zu à 24 Stück - Gewicht: 4,8 kg Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennflüssigkeit, SARO Flüssiger Brennstoff m. Docht START 6, VPE 24Dosen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 36,41* | € 49,03* | | | | Lager 1785 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,04* | € 51,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,39* | € 52,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1785 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1785 | | Versand: Lager 1785 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|