Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Eiscrusher Modell EC 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Eiscrusher Modell EC80, Ansicht vorne
SARO Eiscrusher Modell EC80, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-418-3000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     418-3000
EAN/GTIN:
     4017337056903
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
- Material: (Gehäuse) Aluminiumguss/Kunststoff, schwarz; (Eisrutsche + Deckel) Kunststoff, schwarz; (Behälter + Messer) Edelstahl
- 3 Liter-Behälter mit Klappdeckel
- Magnetschalter am Deckel
- Produktion bis 120 kg/Stunde
- Geeignet für Auffangbehälter bis 165 mm Höhe
- 4 verstellbare Füße, rutschfest
- Abmessungen: B 314 x T 200 x H 535 mm
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 0,200 kW
- Gewicht (netto/brutto): 5,4 / 7,2 kg
Weitere Suchbegriffe: eismühle, SARO Eiscrusher Modell EC80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
28
Frei Haus
ab € 214,64*
€ 260,58*
Lager 1785
28
Frei Haus
ab € 227,44*
€ 274,89*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 284,40*
€ 341,79*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.