Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Digitales Thermometer für Ofen mit Alarm Modell 4717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Digitales Thermometer für Ofen mit Alarm 4717, Ansicht vorne
SARO Digitales Thermometer für Ofen mit Alarm 4717, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-484-1030
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     484-1030
EAN/GTIN:
     4017337058129
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Ofen-Thermometer
alarm laborthermometer
- Edelstahl-Sondenthermometer mit 1m Kabel
- Zur Überwachung der Temperatur der Lebensmittel im Ofen
- Sonde 15cm
- großes Display
- Programmierbarer Audio-Alarm
- Messbereich:-25 /+250°C
- Mesgenauigkeit: im Bereich 0 -100°C : +/-1°C
- Batterie: CR2032 (nicht enthalten)
- Abm.: B 72 x T 64 x H 14 mm
- Verp.Maß: B 285 x T 130 x H 23 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Digitales Thermometer für Ofen mit Alarm 4717
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
11
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 30,79*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 22,07*
€ 31,03*
Lager 1785
12
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 35,11*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.