Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Thermo Connect Kit+Sensor Modell 4777


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Thermo Connect Kit+Sensor 4777, Temp-50+110°C/Feu-, Ansicht vorne
SARO Thermo Connect Kit+Sensor 4777, Temp-50+110°C/Feu-, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-484-1075
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     484-1075
EAN/GTIN:
     4017337058211
Suchbegriffe:
SARO Thermo Connect Kit+Sensor 4777
Temp-50+110°C/Feu-
- Messeinheit für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bestehend aus Sensor (B) und Gateway (A)
- Messwerte können auf ein Smartphone (iOS/Android) oder den PC übertragen werden
- Bei eingestellten Abweichungen können Alarme aktiviert werden
- Sensorreichweite von ca. 100 m (Funkfrequenz 868 MHz)
- Dank einer Internetverbindung ist ein flexibler Datenabruf / Steuerung überall möglich
- Messbereich:
- -5 / +59,9 °C (Genauigkeit +/- 1 °C)
- 5/95 % relative Luftfeuchtigkeit (Genauigkeit +/- 5 %)
- -50 / + 110 ° C (Fühler) (Genauigkeit +/- 0,5 ° C))
- Lieferumfang:
- Sensor mit Digitalanzeige und Sonde mit 3 m langem Kabel, inklusive Wandhalterung aus Kunststoff (Benötigte Batterien 2x AAA je 1,5 V nicht im Lieferumfang enthalten
- enthalten)
- Gateway mit Kunststoff-Wandhalterung und 230-Volt-Netzteil + 1,3 Meter
- Router-Verbindungskabel
- Durch den automatisch möglichen PDF-/CSV-Bericht entfällt die manuelle Erfassung von Werten,
- Speicherbar oder ausdruckbar (bis zu 90 Tage abrufbar)
- Einfache Installation der kostenlosen Thermoconnect App auf Ihrem Smartphone
- oder über die kostenlose Website: monitor.mobile-alerts.eu
- Sensoren (B) können einfach per QR-Code-Scanning verbunden und gesteuert und auf Smartphones einfach konfiguriert werden
- Erweiterung auf bis zu 60 Sensoren möglich
- (Zusatzsensor: 1 Stück - Bestell-Nr.: 484-1070)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,96*
€ 225,09*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 237,11*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 235,10*
€ 286,17*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.