Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate® Wand Modell WM-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate® Wand WM-12, Ansicht vorne
SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate® Wand WM-12, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-87-1016
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     87-1016
EAN/GTIN:
     4017337870301
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
- Material: (Säule) Aluminium, (Stützen) Kunststoff
- Wandhalterung aus Edelstahl
- Einfach abnehmbar
- Perfekt für kleine Restaurantküchen oder Take-Out Buffets von Cafeterien
- Für bis zu 12 angerichtete Teller, Schalen oder Platten
- Gewicht: 4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, tellerhalter saro, teller halter, SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate® Wand WM-12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 153,99*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,04*
€ 155,17*
Lager 1785
6
Frei Haus
ab € 137,94*
€ 167,98*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.