Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlaufsatz mit Deckel - 1/3 GN, Modell VRX 1800 S/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlaufsatz mit Deckel - 1/3 GN VRX 1800 S/S, Ansicht vorne
SARO Kühlaufsatz mit Deckel - 1/3 GN VRX 1800 S/S, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3146
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3146
EAN/GTIN:
     4017337037025
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
- Material: (Gehäuse, Klappdeckel) Edelstahl
- Für 8x 1/3 GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Einfach zu reinigender Filter durch Servicetür
- Verdampfer eingeschäumt
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung
- Temperaturbereich: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,150 kW
- Außenmaße: B 1800 x T 395 x H 280 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 42,5 kg
- Kältemittel: R600a



- Lautstärke: 45dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine saro, aufsatzkühlvitrine, SARO Kühlaufsatz mit Deckel - 1/3 GN VRX 1800 S/S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 443,73*
€ 521,33*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 448,81*
€ 525,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,58*
€ 610,40*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,34*
€ 625,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,65*
€ 616,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,69*
€ 595,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,25*
€ 576,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.