Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlvitrine Modell LISETTE 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlvitrine LISETTE 160, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine LISETTE 160, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine Modell LISETTE 160
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3190
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3190
EAN/GTIN:
     4017337037193
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 4-seitig doppelverglast
- 2 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Temp. +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,200 kW
- Rost oben: B 820 x T 372 mm / Rost unten: B 820 x T 408 mm
- Lautstärke: 40dB(A)
- Inhalt: 146 Liter
- Maße: B 873 x T 580 x H 670 mm
- Gewicht: 85 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1676 kW/h
Weitere Suchbegriffe: kühltheke, SARO Kühlvitrine LISETTE 160
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
8
Frei Haus
ab € 792,16*
€ 900,27*
Lager 1785S
8
Frei Haus
ab € 800,90*
€ 910,53*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,49*
€ 959,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,65*
€ 1.046,92*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,53*
€ 1.083,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,47*
€ 1.078,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,45*
€ 1.041,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,66*
€ 1.007,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,90*
€ 953,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.