Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Belegstation - 1/3 GN, Modell SH 3070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Belegstation - 1/3 GN SH 3070, Ansicht vorne
SARO Belegstation - 1/3 GN SH 3070, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3240
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3240
EAN/GTIN:
     4017337036929
Suchbegriffe:
SARO Belegstation - 1/3 GN SH 3070
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- 3 Türen, selbstschließend
- Klappdeckel vom Aufsatz für Energieeinsparung geteilt
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 9x 1/3 GN
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp.: +1 / +6 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,270 kW
- Roste: 3x B 328 x T 530 mm
- Inhalt: 459 Liter
- Innenmaße: B 1230 x T 580 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950/1042 mm
- 4 verstellbare Füße
- Gewicht: 157 kg
- Kältemittel: R290

- Lautstärke: 40dB(A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.379,44*
€ 1.529,57*
Lager 1785S
4
Frei Haus
ab € 1.488,51*
€ 1.649,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.747,25*
€ 1.919,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.240,57*
€ 2.433,12*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,67*
€ 1.963,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,21*
€ 1.938,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,63*
€ 1.857,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,31*
€ 1.810,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,51*
€ 1.771,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.