Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter, Modell MAXIME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter MAXIME, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter MAXIME, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter, Modell MAXIME
Artikel-Nr.:
     1785S-330-1106
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1106
EAN/GTIN:
     4017337047550
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
- Material: (Gehäuse) Holzdekor
- 4-seitig doppelverglast
- 2 höhenverstellbare Glasböden
- 4 x LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 4 Lenkrollen (2 feststellbar)
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 /+8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,480 kW
- Inhalt: 300 Liter
- Außenmaße: B 915 x T 693 x H 1210 mm
- Gewicht: 154 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
2702 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, konditoreivitrine, SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter MAXIME
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.658,04*
€ 1.840,89*
Lager 1785S
7
Frei Haus
ab € 1.779,29*
€ 1.963,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.866,34*
€ 2.057,57*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.315,72*
€ 2.513,82*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,95*
€ 2.337,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.947,19*
€ 2.317,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,13*
€ 2.221,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,62*
€ 2.167,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,29*
€ 2.117,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.