Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kuchenvitrine 360 Liter, Modell FRANZISKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kuchenvitrine, 360 Liter FRANZISKA, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine, 360 Liter FRANZISKA, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine 360 Liter, Modell FRANZISKA
Artikel-Nr.:
     1785S-330-1127
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1127
EAN/GTIN:
     4017337047567
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
- Material: Gehäuseunterteil aus Edelstahl, Oberteil aus Glas
- Verstellbare Glasablagen
- Doppelt gehärtetes Glas
- Regal manuell drehbar
- Automatisch schließende Tür
- Brilliante interne LED-Beleuchtung an 2 Seiten, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 /+8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,460 kW
- Roste (Glasböden, rund): Durchm. 530 mm
- Inhalt: 360 Liter
- Außenmaße: Durchm. 680 x H 1750 mm
- 5 Rollen, 2 feststellbar
- Gewicht: 140 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
2484 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, konditoreivitrine, SARO Kuchenvitrine, 360 Liter FRANZISKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.840,39*
€ 2.027,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,45*
€ 2.140,35*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.958,63*
€ 2.144,75*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,75*
€ 2.552,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,20*
€ 2.530,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.039,57*
€ 2.427,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,73*
€ 2.370,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,63*
€ 2.330,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.