Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LNE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro TS95C61LNE, Ansicht vorne
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro TS95C61LNE, Ansicht vorne
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LNE schwarz
Artikel-Nr.:
     1785S-331-1155
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     331-1155
EAN/GTIN:
     4017337033317
Suchbegriffe:
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro...
- Material: (Gehäuse) schwarz
- 5 Gasbrenner: 1 x 1 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3 kW, und 1 x Wokbrenner 4,25 kW
- Extra großer 115 Liter Elektro-Umluftbackofen
- Elektrischer Grill: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen
- Timerfunktion
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei
- Inkl. 1 Backblech mit Einlegerost und 1 Rost
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
- Gewicht: 80 kg
- Maße: B 900 x T 600 x H 876/942mm
- Innenmaße: B 760 x T 470 x H 400 mm
- Temp. bis 280 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,7 kW
- Backblech: B 742 x T 390 mm
- Einlegerost: B 653 x T 305 mm
- Rost: B 752 x T 400 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,79*
€ 1.136,14*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.037,36*
€ 1.147,12*
Lager 1785S
8
Frei Haus
ab € 1.131,70*
€ 1.250,93*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,93*
€ 1.488,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,13*
€ 1.480,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,31*
€ 1.422,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,94*
€ 1.385,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,70*
€ 1.346,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.