Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Party-Stehtisch Modell BARBADOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Party-Stehtisch BARBADOS, Ansicht vorne
SARO Party-Stehtisch BARBADOS, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-335-1025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     335-1025
EAN/GTIN:
     4017337335046
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
- Material: (Gestell) Stahl, pulverbeschichtet, (Tischplatte) stabiler Kunststoff
- Husse (separat erhältlich) aus 92 % Polyester und 8 % Elastane, 180 g/m2
- Max. Tragfähigkeit: ca. 50 kg
- Leicht zu transportieren
- Einfach aufzubauen
- Platzsparend zu lagern
- Gewicht: 10 kg
- Maße: B 800 x T 800 x H 1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, stehtisch saro, SARO Party-Stehtisch BARBADOS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
213
€ 4,95*
ab € 77,02*
€ 97,13*
Lager 1785S
213
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 102,09*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.