Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Modell FABIO 1620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaofen FABIO 1620, Ansicht vorne
SARO Pizzaofen FABIO 1620, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-366-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1015
EAN/GTIN:
     4017337366040
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum) verzinkter Stahl
- Für 4 Pizzen von max. Ø 30 cm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Isolierung mit Steinwolle
- Innenbeleuchtung und hitzebeständige Glasfenster
- Mit Thermostat und Hauptschalter
- Qualitativ hochwertiger Pizzaofen
- Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025)
- Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr)
- Gewicht: 84 kg
- Maße: B 895 x T 875 x H 440
- Temp. +50/+450 °C
- Anschluss: 400 V - 50 Hz - 5 kW
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, SARO Pizzaofen FABIO 1620
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
8
Frei Haus
ab € 814,29*
€ 922,46*
Lager 1785S
8
Frei Haus
ab € 819,92*
€ 932,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,96*
€ 966,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,53*
€ 1.070,45*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,80*
€ 1.110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,54*
€ 1.099,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,27*
€ 1.054,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,03*
€ 1.022,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,92*
€ 975,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.