Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Tisch Modell PALERMO 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaofen Tisch PALERMO 2, Ansicht vorne
SARO Pizzaofen Tisch PALERMO 2, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-366-1035
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1035
EAN/GTIN:
     4017337366408
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum) verzinkter Stahl
- Für 2 Pizzen von max. Ø 33 cm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Isolierung mit Steinwolle
- Qualitativ hochwertiger Pizzaofen
- Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025)
- Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr)
- Gewicht: 48 kg
- Maße: B 530 x T 430 x H 520
- Temp. +50/+300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 5 kW
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, pizzaofen saro, baguetteofen, SARO Pizzaofen Tisch PALERMO 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,92*
€ 635,96*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 702,21*
€ 795,96*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 713,61*
€ 811,37*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,37*
€ 965,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,15*
€ 949,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,06*
€ 915,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,21*
€ 889,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.