Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Salatbar für 6x 1/1 GN, Modell PREMIUM LINE SB-K230 braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Salatbar Premium Line SB-K230 braun/schwarz, Ansicht vorne
SARO Salatbar Premium Line SB-K230 braun/schwarz, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-366-2215
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-2215
EAN/GTIN:
     4017337063550
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
- Wanne aus 304er Edelstahl
- 17 cm starke Granitplatte
- Glas-Spuckschutz, fest
- Farbe braun mit schwarzer Granitplatte
- Kapazität: für 6 x 1/1 GN
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Thermostatgesteuertes Kühlsystem, statisch
- Stellfläche für Teller
- Inkl. Beleuchtung und Ablasshahn
- Temp. 0 bis +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,570 kW
- Außenmaße: B 2300 x T 880 x H 1350 mm
- Mit Rädern
- Gewicht: 335 kg
- Kältemittel: R290
Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salatbuffet, Salatbüffet, Salatvitrine, saro salatbar, salat bar, SARO Salatbar Premium Line SB-K230 braun/schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.296,20*
€ 3.580,06*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.500,91*
€ 3.799,58*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.799,58*
€ 4.521,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.761,36*
€ 4.476,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.607,03*
€ 4.292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.535,84*
€ 4.207,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.500,91*
€ 4.166,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.