Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H170 braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Heißes Buffet Premium Line SB-H170 braun/schwarz, Ansicht vorne
SARO Heißes Buffet Premium Line SB-H170 braun/schwarz, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-366-2305
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-2305
EAN/GTIN:
     4017337062614
Suchbegriffe:
SARO Heißes Buffet Premium Line SB-...
- Lieferung ohne GN Behälter
- 17cm starke Granitplatte
- Temperaturbereich +30 bis +90°C
- Wanne aus 304er Edelstahl
- Stellfläche für Teller
- Glas-Spuckschutz
- inkl. Räder, Beleuchtung und Ablasshahn
- Farbe : dunkle Walnuss mit schwarzer Granitplatte
- Abm.: B 1700 x T 880 x H 1350 mm
- Kapazität: 4x 1/1 GN
- Anschluss: 230V/50hz/1,50 KW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.510,60*
€ 2.767,88*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 2.653,64*
€ 2.915,34*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 3.251,49*
€ 3.508,67*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.915,34*
€ 3.469,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,33*
€ 3.434,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,92*
€ 3.287,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.702,29*
€ 3.215,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.653,64*
€ 3.157,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.