Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO SAMSUNG Mikrowelle Modell MJ2653 ersetzt CM1529


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO SAMSUNG Mikrowelle MJ2653 ersetzt CM1529, Ansicht vorne
SARO SAMSUNG Mikrowelle MJ2653 ersetzt CM1529, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-380-1232
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     380-1232
EAN/GTIN:
     4017337063529
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
- 26 Liter
- Leistungsstufen 5
- digitales Diplay
- LED Beleuchtung
- 50 Automatikprogramme
- Defrost Funktion
- stapelbar
- Garaum 370 x 370 x 190 mm
- Edelstahl / Keramik
- Abm.: B 464 x T 557 x H 368 mm
- Anschluss: 230V / 50hz / 1,5KW
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, microwelle edelstahl, saro microwelle, mikrowelle, SARO SAMSUNG Mikrowelle MJ2653 ersetzt CM1529
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
71
Frei Haus
ab € 665,30*
€ 779,14*
Lager 1785S
71
Frei Haus
ab € 681,83*
€ 794,87*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 795,05*
€ 917,49*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,87*
€ 945,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,06*
€ 933,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,08*
€ 887,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,34*
€ 856,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.