Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO SAMSUNG Mikrowelle Modell MJ2691 ersetzt CM1919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO SAMSUNG Mikrowelle MJ2691 ersetzt CM1919, Ansicht vorne
SARO SAMSUNG Mikrowelle MJ2691 ersetzt CM1919, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-380-1240
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     380-1240
EAN/GTIN:
     4017337063536
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
- 26 Liter
- Leistungsstufen 5
- Bedienung mittels Drehregler
- LED Beleuchtung
- digitale Zeitanzeige
- stapelbar
- Garaum 370 x 370 x 190 mm
- Edelstahl / Keramik
- Abm.: B 464 x T 557 x H 368 mm
- Anschluss: 230V / 50hz / 1,85KW
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle edelstahl, mikrowelle, SARO SAMSUNG Mikrowelle MJ2691 ersetzt CM1919
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
328
Frei Haus
ab € 696,14*
€ 807,54*
Lager 1785S
328
Frei Haus
ab € 706,19*
€ 817,35*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 817,01*
€ 945,74*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,35*
€ 972,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,21*
€ 959,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,35*
€ 913,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,30*
€ 880,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,19*
€ 840,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.