Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Modell 6 BIG/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaofen 6 BIG/L, Ansicht vorne
SARO Pizzaofen 6 BIG/L, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-407-2005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     407-2005
EAN/GTIN:
     4017337047468
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
- Material: Edelstahl
- Für 6 Pizzen von max. Ø 36 cm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Isolierung mit Steinwolle
- Zusätzlich Stein auf der Oberseite
- Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025)
- Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr)
- Gewicht: 102 kg
- Maße: B 1310 x T 865 x H 395
- Temp. +50/+400 °C
- Anschluss: 400 V - 50 Hz - 9,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, pizzaofen 6 pizzen, baguetteofen, pizzaofen saro, SARO Pizzaofen 6 BIG/L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,20*
€ 1.444,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.677,17*
€ 1.811,61*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.842,28*
€ 1.972,04*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,04*
€ 2.346,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,79*
€ 2.319,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,05*
€ 2.236,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,80*
€ 2.208,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,28*
€ 2.192,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.