Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI2BBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd Tisch E7/CUI2BBL, Ansicht vorne
SARO Induktionsherd Tisch E7/CUI2BBL, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1453
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1453
EAN/GTIN:
     4017337044290
Suchbegriffe:
Induktionsherd
induktionsherd
- Material: Edelstahl
- 2 Kochzonen: 2 x 3,5 kW
- Digitales Anzeigesystem
- Elektronische Regelung der Temperatur
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material
- Kochfeld: 350 x 550 mm
- Kochplatte Ø 230 mm
- Gewicht: 37 kg
- Maße: B 400 x T 700 x H 270 mm
- Temp. +0/+300 °C
- Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 7 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Induktionsherd Tisch E7/CUI2BBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.615,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.828,27*
€ 5.745,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.781,62*
€ 5.690,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.663,17*
€ 5.549,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.615,46*
€ 5.492,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.