Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Glühplattenherd Gasofen+ 2 Brenner +Tür Modell LQ / TPG6LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Glühplattenherd Gasofen+ 2 Brenner +Tür LQ, Ansicht vorne
SARO Glühplattenherd Gasofen+ 2 Brenner +Tür LQ, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8120
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8120
EAN/GTIN:
     401733762829
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gas-Glühplattenherd
Gasglühplattenherd
- Schweres robustes Edelstahl AISI 304
- 12 mm starke Kochläche
- Herausnehmbares Mittelteil
- 12 kW atmosphärischer Brenner (Kochplatte)
- 1 x 7,4 kW und 1 x 5,5 kW Brenner
- Sicherheitsthermostat
- Säurebeständige emallierte Gussroste
- Pilotflamme
- Piezozündung
- Ofener Unterbau für Stauraum
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Abm.: B 1200 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 190/210 kg (n/b)
- Anschluss: 33,5KW
Weitere Suchbegriffe: Glühplatten-Herd, Glühplattenherd, gas glühplattenherd, SARO Glühplattenherd Gasofen+ 2 Brenner +Tür LQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.061,64*
€ 4.282,17*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.271,96*
€ 4.504,16*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.504,16*
€ 5.359,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.457,92*
€ 5.304,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.336,59*
€ 5.160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.284,15*
€ 5.098,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.271,96*
€ 5.083,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.