Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gläserspülmaschine Modell MÜNCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO GläserspülmaschineModell MÜNCHEN, Ansicht vorne
SARO GläserspülmaschineModell MÜNCHEN, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-440-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     440-1000
EAN/GTIN:
     4017337440016
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Doppelwandige Tür, Höhe 270 mm
- Inkl. 2 Glaskörbe, B 350 x T 350 x H 150 mm
- Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm
- Druckminderer
- Spülmittelpumpe, Klarspülmittelpumpe
- Max. Glashöhe: ca. 240 mm
- Spüldauer: 120 Sekunden
- Boiler: Inhalt 2,1 Liter, Heizelement: 2,4 kW
- Tank: Inhalt 14 Liter, Heizelement: 2,0 kW
- Gewicht: 32 kg
- Maße: B 420 x T 460 x H 600 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,6 kW
- Vor-Ort Service
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,84*
€ 1.134,36*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 984,55*
€ 1.145,14*
Lager 1785S
13
Frei Haus
ab € 993,10*
€ 1.151,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,58*
€ 1.362,63*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,80*
€ 1.370,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,97*
€ 1.354,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,02*
€ 1.279,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,38*
€ 1.233,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,10*
€ 1.181,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.