Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Topfspülmaschine Modell Köln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Topfspülmaschine Köln, Ansicht vorne
SARO Topfspülmaschine Köln, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-440-2500
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     440-2500
EAN/GTIN:
     4017337059171
Suchbegriffe:
Topfspüler
Topfspülmaschine
topfspüler
- Material: Edelstahl AISI304
- Doppelwandig
- Für Körbe bis max 600 x 400 mm
- Einschubhöhe 440mm
- Kapazität: 57L
- Waschzyklen 2/4/6 Minuten
- Inkl. Abwasser/Spül +Klarspülpumpe
- Abm.: B 595 x T 730 x H 1340 mm
- Temp.: 90/105 °C
- Gewicht: 98 kg
- Anschluss: 400 V - 50 Hz - 7,1 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Topfspülmaschine Köln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.525,15*
€ 3.652,00*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 3.696,98*
€ 3.819,29*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 4.477,00*
€ 4.622,38*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.819,29*
€ 4.544,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.794,83*
€ 4.515,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.721,44*
€ 4.428,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.696,98*
€ 4.399,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.