Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1200 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1200 x T 600, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1200 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-456-6005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-6005
EAN/GTIN:
     4017337048939
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
-Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 600 mm Tiefe
- Lieferung im "Flat-Pack-Karton"
- leichte Montage
- hohe Standfestigkeit
- Gewicht: 31,5 kg
- Maße: B 1200 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1200 x T 600
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 185,07*
€ 228,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 237,10*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 199,05*
€ 247,12*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 228,48*
€ 280,07*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.