Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1600 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1600 x T 600, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1600 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-456-6020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-6020
EAN/GTIN:
     4017337048960
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
-Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 600 mm Tiefe
- Lieferung im "Flat-Pack-Karton"
- leichte Montage
- hohe Standfestigkeit
- Gewicht: 38,7 kg
- Maße: B 1600 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1600 x T 600
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 223,88*
€ 275,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,89*
€ 283,90*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 243,15*
€ 297,92*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 282,01*
€ 339,35*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.