Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1000 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1000 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1000 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-456-7000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-7000
EAN/GTIN:
     4017337048991
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
-Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 700 mm Tiefe
- Lieferung im "Flat-Pack-Karton"
- leichte Montage
- hohe Standfestigkeit
- Gewicht: 24 kg
- Maße: B 1000 x T 700 x H 850
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1000 x T 700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 208,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,37*
€ 215,30*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,22*
€ 215,67*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.