Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1200 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1200 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1200 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-456-7005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-7005
EAN/GTIN:
     4017337049004
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
-Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 700 mm Tiefe
- Lieferung im "Flat-Pack-Karton"
- leichte Montage
- hohe Standfestigkeit
- Gewicht: 34,6 kg
- Maße: B 1200 x T 700 x H 850
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1200 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 193,54*
€ 239,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,04*
€ 240,51*
Lager 1785S
24
Frei Haus
ab € 216,22*
€ 265,69*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 246,68*
€ 304,80*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.