Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1400 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1400 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1400 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-456-7010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-7010
EAN/GTIN:
     4017337049011
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
-Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 700 mm Tiefe
- Lieferung im "Flat-Pack-Karton"
- leichte Montage
- hohe Standfestigkeit
- Gewicht: 40,1 kg
- Maße: B 1400 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1400 x T 700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,78*
€ 261,49*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 267,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,06*
€ 267,55*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.