Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1600 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1600 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1600 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-456-7020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-7020
EAN/GTIN:
     4017337049035
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
-Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 700 mm Tiefe
- Lieferung im "Flat-Pack-Karton"
- leichte Montage
- hohe Standfestigkeit
- Gewicht: 43,2 kg
- Maße: B 1600 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1600 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 231,04*
€ 284,96*
Lager 1785S
20
Frei Haus
ab € 236,69*
€ 291,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,24*
€ 292,75*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 321,60*
€ 382,35*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.