Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckerei-Kühltisch Modell EPA 3100 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckerei Kühltisch EPA 3100 TN, Ansicht vorne
SARO Bäckerei Kühltisch EPA 3100 TN, Ansicht vorne
SARO Bäckerei-Kühltisch Modell EPA 3100 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-465-4200
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-4200
EAN/GTIN:
     4017337056736
Suchbegriffe:
Backwaren-Kühltisch
Backwarenkühltisch
Bäckerei-Kühltisch
Bäckereikühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 3 Türen, selbstschließend
- Passend für Roste/Bleche in Bäckereimaß
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. -2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,320 kW
- Inhalt (brutto/netto): 580/471 Liter
- Außenmaße: B 2020 x T 800 x H 850 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 165 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
856 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie Vorbereitungstisch, Kühltisch, Kühlunterbau, Tiefkühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, SARO Bäckerei Kühltisch EPA 3100 TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,54*
€ 1.261,96*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,22*
€ 1.352,38*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,38*
€ 1.609,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,50*
€ 1.579,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,42*
€ 1.491,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,54*
€ 1.461,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,22*
€ 1.442,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.