Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fettabscheider Modell FA132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Fettabscheider FA132, Ansicht vorne
SARO Fettabscheider FA132, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-471-3010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     471-3010
EAN/GTIN:
     4017337062508
Suchbegriffe:
Fettabscheider
fettabscheider
- Material: Edelstahl
- Trennt Fette und Öle vom Wasser
- Verhindert dadurch Ablagerungen und Verstopfungen in den
Abwasserleitungen
- Geruchsgeschützt
- 132 L Kapazität
- Durchflusskapazität: 0,28 Liter / Sekunde
- Abm.: B 812 x T 514 x H 645 mm
- Gewicht: 40 / 41 kg (n/b)
Weitere Suchbegriffe: SARO Fettabscheider FA132
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
Frei Haus
ab € 933,35*
€ 1.018,84*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 995,72*
€ 1.080,19*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.191,39*
€ 1.274,74*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,19*
€ 1.285,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,54*
€ 1.266,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,58*
€ 1.210,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,92*
€ 1.192,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,72*
€ 1.184,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.