Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 475x1858mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 475x1858mm, Ansicht vorne
SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 475x1858mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-480-1140
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     480-1140
EAN/GTIN:
     4017337057214
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
- Unendliche Möglichkeiten haben Sie mit unseren Kühlregalen ob über Eck oder ein einfaches Standregal, Sie können es immer wieder erweitern.
- Einzeln herausnehmbar
- Stecksystem
- Regalboden
- Abm.: B 475 x T 1858 mm
- Gewicht: 7,6 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 475x1858mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,82*
€ 119,52*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,02*
€ 124,98*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.