Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1000 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1000 x T 600, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1000 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-1015
EAN/GTIN:
     4017337049349
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 425kg
- justierbare Füße
- Gewicht: 38 kg
- Maße: B 1000 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1000 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,94*
€ 269,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,18*
€ 300,36*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,39*
€ 325,55*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.