Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1800 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1800 x T 600, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1800 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-1035
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-1035
EAN/GTIN:
     4017337049387
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 280kg
- justierbare Füße
- Gewicht: 52 kg
- Maße: B 1800 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1800 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,92*
€ 371,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,97*
€ 378,57*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,51*
€ 379,60*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,97*
€ 447,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.