Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 600 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 600 x T 600, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 600 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-1100
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-1100
EAN/GTIN:
     4017337049400
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 510kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 360 kg
- Gewicht: 33 kg
- Maße: B 600 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 600 x T 600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,43*
€ 301,25*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,68*
€ 323,53*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.